Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0402-FX-2002GLF DICKSCHICHTWIDERSTAND, 20K, 1%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908215
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402-FX-2002GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 20 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0402-FX-2002GLF, 2908215, 290-8215
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    17690
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00122*
    € 0,00702*
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0132*
    1 Tag
    20000
    50
    € 5,95*
    ab € 0,00416*
    € 0,02705*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,00702*
    € 0,00835
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00351*
    € 0,00418
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00309*
    € 0,00368
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00295*
    € 0,00351
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00279*
    € 0,00332
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0025*
    € 0,00298
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0022*
    € 0,00262
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00205*
    € 0,00244
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00176*
    € 0,00209
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00122*
    € 0,00145
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,0702* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2RKF2002X
    ab € 0,00386*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW040220K0FKED.
    ab € 0,00265*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.