Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 63mW, 20kOhm, 1%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30286032
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402-FX-2002GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CR0402-FX-2002GLF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.3 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=20 kΩ, Anschlussart=Lötpads, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17600
10
€ 14,99*
ab € 0,00123*
€ 0,00694*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
Lager 115
20000
50
€ 5,95*
ab € 0,00418*
€ 0,02674*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,02674*
€ 0,03182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01337*
€ 0,01591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00634*
€ 0,00754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00625*
€ 0,00744
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,006*
€ 0,00714
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00578*
€ 0,00688
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00418*
€ 0,00497
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,337* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF2002X
ab € 0,00387*
Ähnlich
Vishay
CRCW040220K0FKED.
ab € 0,00265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.