Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002737 USB CABLE, 2.0 PLUG A-MINI B, 3.3FT, BLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907960
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002737
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Mini-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB-, MULTICOMP, MC002737, 2907960, 290-7960
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,95*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.