Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MA330040 STECKMODUL, EXPLORER 16/32-ENTW.BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907915
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MA330040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Zur Verwendung mit: Entwicklungsboards Explorer 16 oder Explorer 16/32
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: dsPIC33CH128MPxxx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: dsPIC
  • Lieferumfang des Kits: Steckmodul dsPIC33CH128MP508
  • Prozessorserie: dsPIC33
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: dsPIC33CH128MP508
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, eval board microchip, mikrocontroller, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, MA330040, 2907915, 290-7915
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 29,21*
    € 41,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 37,17*
    € 50,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,71*
    € 60,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,39*
    € 58,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,57*
    € 55,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,27*
    € 55,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,35*
    € 51,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,17*
    € 44,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.