Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 30023 ABSCHIRMBEUTEL METALL INNEN 50.8X76.2MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907669
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     30023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Breite - metrisch: 50.8 mm
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Produktpalette: 3000
  • Länge - metrisch: 76.2 mm
  • Länge - imperial: 3 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Wiederverschließbar
  • Breite - imperial: 2 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 30023, 2907669, 290-7669
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,31*
    € 17,72*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 13,47*
    € 18,66*
    Lager 139
    69
    € 14,99*
    ab € 13,53*
    € 24,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 24,06*
    € 28,63
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 22,94*
    € 27,30
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1353* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    5419 1/2 X 36 YD GOLD
    ab € 51,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.