Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5419 1/2 X 36 YD GOLD TAPE, SEALING, TRANSLUCENT, 0.5INX36YD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1351567
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5419 1/2 X 36 YD GOLD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebänder
Sonstige
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Produktpalette: 5419 Series
  • Rollenlänge - imperial: 108 ft
  • Bandbreite - Metrisch: 12.7 mm
  • Anwendungsbereich des Klebebands: PCB Protection
  • Bandbreite - Imperial: 0.5 Zoll
  • Klebstoff: Silicone Adhesive
  • Klebebandfarbe: Gold
  • Banddicke, gesamt: 2.7 mil (0.07 mm)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 3M, 5419 1/2 X 36 YD GOLD, 1351567, 135-1567
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,27*
    € 93,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,94*
    € 91,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,24*
    € 84,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,19*
    € 76,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,63*
    € 72,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,33*
    € 61,08
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    3M
    5419 3/4 X 36 YD
    ab € 76,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.