Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 09215 ARMBAND, VERSTELLBAR, 330MM, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907413
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     09215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Produktpalette: Jewel MagSnap
  • Armbandfarbe: Weiß
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Armbandtyp: Einstellbar
  • Anschlusslänge: 10 ft
  • Umfang, max.: 330 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: erdungsarmband vermason, anti static band, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO, 09215, 2907413, 290-7413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,52*
    € 67,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,81*
    € 66,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,68*
    € 62,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,76*
    € 49,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,24*
    € 46,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,48*
    € 41,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.