Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805X105J4RACTU KONDENSATOR, 1æF, 16V, 5%, X7R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2905588
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805X105J4RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: X Series FT-CAP Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Flexibler Anschluss
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805X105J4RACTU, 2905588, 290-5588
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,298*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.