| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2904492 Herst.-Nr.: 1593HAMPI3BK EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zur Verwendung mit: Boards Raspberry Pi Model B+/ Pi 2 Model B/ Pi 3 Model B/ Pi 3 Model B+ Produktpalette: 1593HAM Außenhöhe: 31 mmAußenbreite: 69.49 mmGehäusematerial: ABS Außentiefe: 98.54 mmSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Gehäusefarbe: Schwarz RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Kunststoffgehäuse, hammond electronics kunststoffgehäuse, einplatinencomputer gehäuse, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Entwicklungsboards, Gehäuse, Leiterplatten, HAMMOND, 1593HAMPI3BK, 2904492, 290-4492 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,24* | € 8,46* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,68* | € 8,49* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 5,95* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|