Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG CHEMICALS 425 ENTLÖTLITZE, 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2903894
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
Lötchemie
entlötlitze 2,0 mm / 1,5 m
entlötlitze
Litzenmaterial: Oxidfreies Kupfer
  • Länge: 1.5 m
  • Produktpalette: 400
  • Breite: 2 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entlötlitze 2mm, Entlötlitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MG CHEMICALS, 425, 2903894, 290-3894
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 3,13*
    € 5,58*
    Lager 139
    55
    € 14,99*
    ab € 3,62*
    € 5,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    MG Chemicals
    424
    ab € 3,49*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    426
    ab € 3,48*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    427
    ab € 3,56*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    442
    ab € 12,44*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    443
    ab € 12,66*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    444
    ab € 10,81*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    452
    ab € 21,35*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    453
    ab € 20,18*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    454
    ab € 21,29*
    Ähnlich
    Super Wick
    423
    ab € 3,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.