Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN GSA 3000 N LEISTUNGSSTECKER, 3+PE, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902202
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GSA 3000 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: GDM
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Reihen: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Leistungsstecker, leistungsstecker hirschmann, gerätestecker, Bauteile, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, HIRSCHMANN, GSA 3000 N, 2902202, 290-2202
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,16*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,16*
    € 3,7604
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    GSA 200-7 EPDM
    € 0,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.