| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14347043 Herst.-Nr.: GSA 200-7 EPDM EAN/GTIN: 7033290259943 |
| | |
|
| | |
| Flachdichtung aus EPDM für GSA, Typ=GSA 200-7 EPDM, Alternative (Alias)=730268003, Höhe=-999, Länge=-999, Temperatur, max.=125 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Braun, Geeignet für=Gerätesteckverbinder, Modell A, Gehäuseausrichtung=-999, Material=Nitrilkautschuk (NBR) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,5821* | € 0,9435* | | | | | | 47 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,949* | € 1,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,8305* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|