Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T9GV1L24-24 RELAIS, SPST-NO, 480VAC, 30A, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902059
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T9GV1L24-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 640 ohm
  • Produktpalette: T9G
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Schnellsteckanschlüsse, Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, T9GV1L24-24, 2902059, 290-2059
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    392
    € 14,99*
    ab € 2,08*
    € 3,12*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,32*
    € 6,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.