Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP6030CA-2R2M INDUKTIVITÄT GESCH. 2.2UH 10A AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901814
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP6030CA-2R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 10 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: SRP6030CA
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 15.9 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6.4 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0122 ohm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 6.6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP6030CA-2R2M, 2901814, 290-1814
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    386
    1
    € 14,99*
    ab € 0,671*
    € 1,69*
    2 Tage
    642
    3
    € 5,95*
    ab € 1,23*
    € 2,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,316*
    € 1,56604
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.