Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200, 2.2uH, 10A, 29MHz, 12.2mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167622
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP6030CA-2R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200, Typ=SRP6030CA-2R2M, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.4 mm, Eigenresonanzfrequenz=29 MHz, Höhe=2.9 mm, Induktivität=2.2 µH, Länge=6.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=12.2 mΩ, Nennstrom=10 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Kern=Metalllegierungspulver, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRP6030CA, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533100000
Weitere Suchbegriffe: Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
386
1
€ 14,99*
ab € 0,671*
€ 1,69*
Lager 115
642
3
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.