Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HDLO-3416 ALPHANUM. LED-ANZEIGE, PUNKTMATRIX, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900830
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HDLO-3416
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
7 segment anzeige
Zeichengröße: 6.9 mm
  • Lichtstärke: 3.5 mcd
  • Breite Anzeigebereich: 32.77 mm
  • Produktpalette: HDLx-3416
  • Durchlassstrom If: -
  • Zeichenformat: Punktmatrix
  • Höhe Anzeigebereich: 10.16 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LED-Anzeigen, Optoelektronik, BROADCOM, HDLO-3416, 2900830, 290-0830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,45*
    € 51,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,91*
    € 48,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,78*
    € 43,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,28*
    € 39,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,80*
    € 36,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,89*
    € 34,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,98*
    € 32,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,83*
    € 28,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.