Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 156125YV73000 LED, GELB/GRÜN, 70/50MCD, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900808
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     156125YV73000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Produktpalette: WL-SBRW
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Durchlassspannung / Farbe: Y 2V, G 2.1V
  • Lichtstärke / Farbe: Y 70mcd, G 50mcd
  • Wellenlänge / Farbe: Y 592nm, G 571nm
  • Leuchtengröße: -
  • LED-Montage: SMD - rückseitige Montage
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Gelb, Grün
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Durchlassstrom / Farbe: Y 20mA, G 20mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, WURTH ELEKTRONIK, 156125YV73000, 2900808, 290-0808
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2535
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,181*
    € 0,403*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,015* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 101,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.