Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON MBT12SFC.M3P KABELBINDER, 300MM, EDELSTAHL, 540N


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900731
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     MBT12SFC.M3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Kabelbinderfarbe: -
  • Produktpalette: MBT
  • Kabelbindermaterial: Edelstahl
  • Kabelbinder: Kabelbinder mit Kugelverschluss
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 76 mm
  • Kabelbinderlänge: 300 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 540 N
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabelbinderbreite: 4.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, MBT12SFC.M3P, 2900731, 290-0731
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 161,70*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,617* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 223,57*
    € 266,05
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 221,43*
    € 263,50
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 212,70*
    € 253,11
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 199,12*
    € 236,95
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 194,16*
    € 231,05
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 189,34*
    € 225,31
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 185,18*
    € 220,36
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 161,70*
    € 192,42
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.