Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER XCELITE 9910XTDN SCHRAUBENDREHERKLINGE, TORX T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-289978
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     9910XTDN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
schraubendreherklinge torx
schraubendreherklinge
Antriebsgröße - Metrisch: -
  • Blatt-/Scheibendurchmesser: 4.76 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 102 mm
  • Klingenlänge: 102 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 6.35-mm-Schaft, Bithalter, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Steckschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WELLER XCELITE, 9910XTDN, 289978, 289-978
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.