Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP4306AAAZZZADR2G SEKUNDÄRS SYNCHRONGLEICHR.TREIBER SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2895740
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP4306AAAZZZADR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
PWM-Controller
gleichrichter
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 35 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Funktion: Sekundärseitiger Synchrongleichrichter-Treiber
  • IC-Bauform: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, ONSEMI, NCP4306AAAZZZADR2G, 2895740, 289-5740
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7074
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,444*
    € 1,147*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,63*
    € 2,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,966*
    € 1,14954
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,735* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.