Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74404042221 INDUKTIVITÄT 220UH 0.25A 20% HALBGESCH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894646
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74404042221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Chip-Kondensator
RMS-Strom Irms: 250 mA
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 220 µH
  • Produktpalette: WE-LQS
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 390 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4 mm
  • DC-Widerstand, max.: 3.45 ohm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 220 µh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74404042221, 2894646, 289-4646
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,68*
    € 1,42*
    Lager 139
    710
    5
    € 14,99*
    ab € 0,516*
    € 1,494*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,494*
    € 1,77786
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,444*
    € 1,71836
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,47* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.