Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1131-0054-P1 LÖTSPITZE, MEISSELFÖRMIG, 4.78MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2893475
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1131-0054-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Zur Verwendung mit: Lötstation ADS200 mit AccuDrive-Technologie von PACE
  • Produktpalette: AccuDrive Blue
  • Breite der Spitze/Düse: 4.78 mm
  • Spitze/Düse: Meißelförmig
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen pace, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1131-0054-P1, 2893475, 289-3475
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,15*
    € 32,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,19*
    € 31,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.