Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1130-0035-P1 LÖTSPITZE, MINIWAVE, ABGEWINKELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2893457
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1130-0035-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze abgewinkelt
Zur Verwendung mit: Lötstation ADS200 mit AccuDrive-Technologie von PACE
  • Produktpalette: AccuDrive Blue
  • Breite der Spitze/Düse: 2.11 mm
  • Spitze/Düse: Mini Wave, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen pace, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1130-0035-P1, 2893457, 289-3457
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,13*
    € 29,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,67*
    € 29,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.