Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1130-0026-P1 LÖTSPITZE, 30ø MEISSELFÖRMIG, GEBOGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2893454
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1130-0026-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Zur Verwendung mit: Lötstation ADS200 mit AccuDrive-Technologie von PACE
  • Produktpalette: AccuDrive Blue
  • Breite der Spitze/Düse: 1.59 mm
  • Spitze/Düse: 30°, meißelförmig, gebogen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen pace, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1130-0026-P1, 2893454, 289-3454
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,73*
    € 30,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.