Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAME70N21B-CN MCU, ARM CORTEX-M7, 300MHZ, TFBGA-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2893226
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAME70N21B-CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM 32 Family SAM E Series Microcontrollers
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.32 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 75 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 384 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM 32
  • MCU-Baureihe: SAM E
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 300 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.08 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAME70N21B-CN, 2893226, 289-3226
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 24,76*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,76*
    € 29,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,53*
    € 29,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.