Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE HPP11 BK080 VERSCHLUSSSTOPFEN PG11 PA 6 22MM SCHW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891915
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     HPP11 BK080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Produktpalette: Fit HPP
  • Außendurchmesser: 22 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stopfenmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Gewindemaß - Imperial: PG11
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, blindstopfen nbr, blindstopfen, alpha wire verschlussstopfen, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ALPHA WIRE, HPP11 BK080, 2891915, 289-1915
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,20*
    € 0,33*
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,18*
    € 0,354*
    2 Tage
    90
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,2202*
    € 0,38*
    Lager 139
    4
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 1,80*
    € 3,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.