Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON ENCLOSURES 459-S66-P DICHTUNG & SCHRAUBE, NEOPREN, 80MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891235
Hersteller:
     Deltron Enclosures
Herst.-Nr.:
     459-S66-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neoprene-Dichtungen
neoprene dichtungen
Produktpalette: 459
  • Dichtungslänge: 80 mm
  • Dichtung: Kit mit geschlossenzelliger Schaumgummidichtung &, Schrauben
  • Dichtungsmaterial: Neopren
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dichtungen, Gehäuse, Racks, Schränke, DELTRON ENCLOSURES, 459-S66-P, 2891235, 289-1235
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,605*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,174*
    € 1,39706
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.