Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP KITMPC5744DBEVM EVAL.TOCHTERPLATINE, POWER ARCHITECTURE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890650
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KITMPC5744DBEVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: KIT33908MBEVBE-Kit
  • Prozessorfamilie: MPC57xx
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: Power Architecture
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsmodul MPC5744P, vorgeladen mit Demo-Software, Kurzanleitung, Analog-Tools, Gewährleistungskarte
  • Prozessorserie: e200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MPC5744P
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, KITMPC5744DBEVM, 2890650, 289-0650
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 258,23*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 258,23*
    € 307,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 255,67*
    € 304,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 224,21*
    € 266,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 216,06*
    € 257,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 205,63*
    € 244,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.