Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP S32R274RRUEVB EVAL.BOARD, POWER ARCHITECTURE E200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890649
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S32R274RRUEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: MPC57xx
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: Power Architecture
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard S32R274
  • Prozessorserie: e200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: S32R274
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, S32R274RRUEVB, 2890649, 289-0649
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 577,71*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 577,71*
    € 687,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 565,27*
    € 672,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 537,30*
    € 639,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 529,26*
    € 629,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 515,84*
    € 613,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.