Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PCA9535AHF,128 I/O-ERWEITERUNG, 16BIT, 400KHZ, HWQFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890470
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCA9535AHF,128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Anzahl der Bits: 16 bit
  • Schnittstellen: I2C, SMBus
  • IC-Gehäuse / Bauform: HWQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, I, ICs, O-Erweiterung, Schnittstellen, Treiber, NXP, PCA9535AHF,128, 2890470, 289-0470
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,06*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.