Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TJA1042T/3/CM,118 CAN-FD-TRANSCEIVER, 5MBPS, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890454
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TJA1042T/3/CM,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Anzahl der Treiber: 1 Treiber
  • CAN-Schnittstellen-IC: CAN-FD-Transceiver, I2C
  • Anzahl der Empfänger: 1 Receivers
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Übertragungsrate, max.: 5 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, CAN-Schnittstellen, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, NXP, TJA1042T/3/CM,118, 2890454, 289-0454
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,20*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,409*
    € 1,67671
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,229*
    € 1,46251
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.