Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08LL36CLH MCU, 40MHZ, QFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890141
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08LL36CLH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: S08 Family S08LL Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 37 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Bausteinkern: HCS08
  • Programmspeichergröße: 36 KB
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08LL
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08LL36CLH, 2890141, 289-0141
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,36*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08AW60E
    ab € 149,98*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08DZ60
    ab € 313,02*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    ab € 91,75*
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    ab € 114,46*
    Zubehör
    NXP
    S08PB16-EVK
    ab € 27,34*
    Zubehör
    NXP
    S08PT60-EVK
    ab € 23,99*
    Zubehör
    NXP
    S08SU16-EVK
    ab € 34,35*
    Zubehör
    NXP
    TSSELECTRODEEVM
    ab € 45,89*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08DC-QE64
    ab € 17,20*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08LL64
    ab € 82,22*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60
    ab € 114,92*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60-KIT
    ab € 153,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.