Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PCA9703PW/Q900,118 SCHIEBEREGISTER AEC-Q100, SISO, TSSOP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890091
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCA9703PW/Q900,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: PCA9703
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Logik-IC-Familie: -
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Schieberegisterfunktion: Seriell zu seriell
  • Anzahl der Bits pro Element: 16 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Open-Drain
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, NXP, PCA9703PW/Q900,118, 2890091, 289-0091
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,62*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.