Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TSOP18636 IR-EMPFÄNGER 24M 0.12MW/M2 SIDE-VIEW THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889955
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP18636
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Produktpalette: TSOP186 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • IR-Empfängermontage: Durchsteckmontage, Side-View
  • Schwellenwert / Empfindlichkeit für Erfassung: 0.12 mW/m²
  • Automatische Verstärkungsregelung (AVR): AGC6
  • Übertragungsreichweite: 24m
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 800 µA
  • Trägerfrequenz: 36 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • Fernbediencode: RC-5
  • Richtcharakteristik: 45 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Infrarot-Empfänger, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, TSOP18636, 2889955, 288-9955
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,319*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,416*
    € 1,68504
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.