Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TSOP14638 IR-EMPFÄNGER 30M 0.08MW/M2 SIDE-VIEW THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889948
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP14638
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Produktpalette: TSOP146 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • IR-Empfängermontage: Durchsteckmontage, Side-View
  • Schwellenwert / Empfindlichkeit für Erfassung: 0.08 mW/m²
  • Automatische Verstärkungsregelung (AVR): AGC6
  • Übertragungsreichweite: 30m
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 800 µA
  • Trägerfrequenz: 38 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • Fernbediencode: NEC
  • Richtcharakteristik: 45 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Infrarot-Empfänger, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, TSOP14638, 2889948, 288-9948
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    2160
    € 25,00*
    ab € 0,435*
    € 0,571*
    Lager 139
    1725
    1
    € 14,99*
    ab € 0,481*
    € 1,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.