Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TSOP13636 IR-EMPFÄNGER 30M 0.08MW/M2 SIDE-VIEW THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889939
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP13636
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Produktpalette: TSOP136 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • IR-Empfängermontage: Durchsteckmontage, Side-View
  • Schwellenwert / Empfindlichkeit für Erfassung: 0.08 mW/m²
  • Automatische Verstärkungsregelung (AVR): AGC6
  • Übertragungsreichweite: 30m
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 800 µA
  • Trägerfrequenz: 36 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • Fernbediencode: RC-5
  • Richtcharakteristik: 45 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Infrarot-Empfänger, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, TSOP13636, 2889939, 288-9939
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,469*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,036*
    € 1,23284
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.