Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Empfänger, 38 kHz, Durchsteckmontage, Side-View, NEC, Sharp, 45m, AGC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889657
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP53438
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Produktpalette: TSOP534 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • IR-Empfängermontage: Durchsteckmontage, Side-View
  • Schwellenwert / Empfindlichkeit für Erfassung: 0.12 mW/m²
  • Automatische Verstärkungsregelung (AVR): AGC4
  • Übertragungsreichweite: 45m
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 800 µA
  • Trägerfrequenz: 38 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • Fernbediencode: NEC, Sharp
  • Richtcharakteristik: 45 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Infrarot-Empfänger, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, TSOP53438, 2889657, 288-9657
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,452*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,116*
    € 1,32804
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.