Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLE5027CE6747HAMA1 DIFF IGMR-DREHZAHLSENSOR, SSO-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889368
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE5027CE6747HAMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
drehzahlsensor
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • IC-Funktion: Differenzieller iGMR-Drehzahlsensor
  • IC-Bauform: SSO
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, INFINEON, TLE5027CE6747HAMA1, 2889368, 288-9368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,68*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.