Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP303080X STEREO-KLINKENBUCHSE 6.35MM, 3POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888971
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP303080X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenbuchse stereo
klinkenstecker
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: S4
  • Pindurchmesser: 6.35 mm
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Klinkenbuchsen, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP303080X, 2888971, 288-8971
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 2,94*
    € 4,86*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,85*
    € 4,87*
    1 Tag
    38
    1
    Frei Haus
    ab € 3,06*
    € 4,90*
    Lager 139
    59
    1
    € 14,99*
    ab € 1,89*
    € 5,38*
    8 Tage
    38
    5
    € 6,99*
    ab € 5,82*
    € 8,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30400M3
    € 3,07*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300
    € 1,30*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300M
    € 2,01*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300M3
    € 3,44*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300MB
    € 2,01*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300X
    € 1,82*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30400M
    € 2,16*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30400MB
    € 1,88*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300MB3
    € 3,42*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30400
    € 2,48*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30400X
    € 2,09*
    Zubehör
    Multicomp
    JR8007-2M
    € 4,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.