Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MCOT096016C1V-YI OLED-GRAFIKANZEIGE, 96X16PIXEL, 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888562
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCOT096016C1V-YI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Modulgröße: 29.1mm x 9.2mm
  • Anzeige: Gelb auf Schwarz
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Auflösung: 96 x 16 Pixel
  • Logikspannung: 3V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Schnittstellentyp: I2C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform der Anzeige: COG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Grafische, OLED-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MCOT096016C1V-YI, 2888562, 288-8562
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,94*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.