Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BU91600FV-ME2 LCD-SEGMENT-TREIBER, AEC-Q100, SSOP-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888268
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU91600FV-ME2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Ansteuer-IC
LCD-Treiber
lcd ansteuer-ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Segmente: 116
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Anzahl der Stellen: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Schnittstellen: Serielle Schnittstellen
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Display-Treiber, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, ROHM, BU91600FV-ME2, 2888268, 288-8268
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,33*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,33*
    € 3,9627
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.