Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2903294 LEISTUNGSRELAIS 3PDT 8.5A 250VAC SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885884
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903294
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
phoenix contact relaissockel 24vdc
relaissockel
phoenix contact relaissockel
Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Kontaktspannung V DC: 250 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: RIF-3
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 8.5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PHOENIX CONTACT, 2903294, 2885884, 288-5884
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,24*
    € 34,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,79*
    € 34,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,85*
    € 27,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.