Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXICOM - TE CONNECTIVITY IM01CGR SIGNALRELAIS, DPDT, 2A, 250VAC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885692
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     IM01CGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Signalrelais
Signalumformer
Kontaktspannung V DC: 220 V
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 64 ohm
  • Produktpalette: IM
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktmaterial: Gold, Palladium, Ruthenium
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 3 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktstrom: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: signalrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, AXICOM - TE CONNECTIVITY, IM01CGR, 2885692, 288-5692
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 6,92*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    G6K-2F-Y 3DC
    € 6,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.