Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 1-1393240-7 LEISTUNGSRELAIS, SPDT, 12A, 250VAC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885603
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393240-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 60v
ly relais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 8.57 kohm
  • Produktpalette: RT1
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 12 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 1-1393240-7, 2885603, 288-5603
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.