Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX CK05BX221K KONDENSATOR, 220PF, 200V, 10%, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-286941
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     CK05BX221K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CK05
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 2.29 mm
  • Produkthöhe: 4.83 mm
  • Produktlänge: 4.83 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, radial kondensator 200v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tht, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, CK05BX221K, 286941, 286-941
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,82*
    € 1,04*
    Lager 139
    952
    1
    € 14,99*
    ab € 0,596*
    € 2,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    CK05BX221K
    ab € 0,409*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.