Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERGIZER S8912 LED-RÖHRE,G13 4000K,1800LM,18W 1.2METER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860347
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     S8912
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Produktpalette: -
  • Nennenergie: -
  • Strahlöffnungswinkel: 170°
  • Entsprechende Wattzahl: 36 W
  • Außenlänge: 1.2 m
  • Art der Dimmung: Nicht dimmbar
  • Lichtstrom: 1800 lm
  • Korrelierte Farbtemperatur: 4000 K
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • Nennleistung: 18 W
  • Außendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • Lampensockel: G13
  • Lampenausführung: Röhre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led röhre, Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, ENERGIZER, S8912, 2860347, 286-0347
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.