Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY S471K25Y5PN6TJ5R KONDENSATOR, 470PF, 1 KV, 10%, Y5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860156
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S471K25Y5PN6TJ5R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: Y5P
  • Produktpalette: S
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kapazität: 470 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 470pf, radial kondensator, keramikkondensator bedrahtet, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, S471K25Y5PN6TJ5R, 2860156, 286-0156
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,042*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2788*
    € 0,33177
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1483*
    € 0,17648
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1184*
    € 0,1409
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0982*
    € 0,11686
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0756*
    € 0,08996
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0671*
    € 0,07985
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,053*
    € 0,06307
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.