Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkentstörkondensator (Keramik), Scheibe, 100 pF, ± 10%, X1/Y2, 300 V, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858806
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2B3SA101KA3BT02F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100pf
Produktpalette: DE2
  • Nennspannung Y: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung X: 300 V
  • Entstörklasse: X1 / Y2
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 100 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator bedrahtet, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MURATA, DE2B3SA101KA3BT02F, 2858806, 285-8806
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0646*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2435*
    € 0,28977
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1658*
    € 0,1973
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1319*
    € 0,15696
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0946*
    € 0,11257
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0872*
    € 0,10377
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,086*
    € 0,10234
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0646*
    € 0,07687
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.