Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkentstörkondensator (Keramik), Scheibe, 4700 pF, ± 20%, X1/Y1, 440 V, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858799
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1E3RA472MA4BN01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 440 V
DIN 440 V Scheibe
DIN 440 V Unterlegscheibe
Scheibe DIN 440 V
Produktpalette: DE1
  • Nennspannung Y: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung X: 440 V
  • Entstörklasse: X1 / Y1
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 4700 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 440 V, Entstörkondensator, Störschutzkondensator, Keramikkondensator, Kerko, Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1, entstörkondensator, entstörkondensator 4700pf, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MURATA, DE1E3RA472MA4BN01F, 2858799, 285-8799
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 5,90*
    ab € 0,076*
    € 0,1133*
    Lager 139
    34
    1
    € 14,99*
    ab € 0,105*
    € 0,719*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.