Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-AMPROBE NCV-1020-EUR BERÜHRUNGSLOSER SPANNUNGSPRÜFER, 50V-1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858385
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     NCV-1020-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer beha
spannungsprüfer
Netzsteckertyp: -
  • Produktpalette: NCV-1000-EUR VOLTfix Series
  • Messanzeige: LED
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 50V bis 1kV
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, BEHA-AMPROBE, NCV-1020-EUR, 2858385, 285-8385
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 23,95*
    € 32,85*
    1 Tag
    6
    € 5,90*
    ab € 25,41*
    € 33,32*
    € 5,46*
    ab € 25,71*
    € 33,61*
    1 Tag
    9
    € 6,40*
    ab € 26,28*
    € 34,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,27*
    € 35,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,47*
    € 42,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,90*
    € 41,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,15*
    € 37,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,15*
    € 35,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,27*
    € 32,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.